Siemens - KONTAKTOR 2NC 24V 20A - 5TT5802-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 20 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869343952
Elnummer
4161879
Leverandørens varenummer
5TT5802-2
Typebeskrivelse
4161879
Nominell driftsstrøm:
20 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1000 W
Maks lysrørslast:
812 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
612 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
252 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
64 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Nynn fri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20