Siemens - KONTAKTOR 2NO 24V 20A - 5TT5800-2

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 2NO 24V 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 250...250 V

  • Antall Ethernet-utganger - 20 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869343914

Elnummer

4161875

Leverandørens varenummer

5TT5800-2

Typebeskrivelse

4161875

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Antall Ethernet-utganger:

20 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

812 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

612 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

252 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor med 2 NO kontakter for 230, 400 V AC, 20 A spolspenning 24 V AC