Siemens - KONTAKTOR 2NO+2NC 24V 63A - 5TT5852-2

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 2NO+2NC 24V 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 63 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869344195

Elnummer

4161845

Leverandørens varenummer

5TT5852-2

Typebeskrivelse

4161845

Nominell driftsstrøm:

63 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

5000 W

Maks lysrørslast:

-99999 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

-99999 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

-99999 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor med 2 NO A. 2 NC kontakter for 230, 400 V AC, 63 A spolspenning 24 V AC