Siemens - Kontaktor 400A DC. 2POL. - 3TC5617-0BP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 2
Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V - 140 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 277...277 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209139619
Elnummer
4161573
Leverandørens varenummer
3TC5617-0BP0
Typebeskrivelse
4161573
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V:
140 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
277...277 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-3 / DC-5 til 440 V:
400 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
Ja


