Siemens - KONTAKTOR 4NC 230V 40A - 5TT5843-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 4NC 230V 40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 40 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869344126

Elnummer

4161896

Leverandørens varenummer

5TT5843-0

Typebeskrivelse

4161896

Nominell driftsstrøm:

40 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

4

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

4000 W

Maks lysrørslast:

-99999 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

-99999 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

-99999 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor med 4 NC kontakter for 230, 400 V AC, 40 A spolspenning 230 V AC