Siemens - KONTAKTOR 4NO 230V 40A - 5TT5840-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 4NO 230V 40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 40 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869344065

Elnummer

4161890

Leverandørens varenummer

5TT5840-0

Typebeskrivelse

4161890

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Antall Ethernet-utganger:

40 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

4000 W

Maks lysrørslast:

2610 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2340 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1798 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor med 4 NO kontakter for 230, 400 V AC, 40 A spolspenning 230 V AC