Siemens - Kontaktor 5.5KW,1NO+1NC, AC 230V S0 Fjærklemmer - 3RT2024-2AP00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 5.5KW,1NO+1NC, AC 230V S0 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 40 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209831988

Elnummer

4161650

Leverandørens varenummer

3RT2024-2AP00

Typebeskrivelse

4161650

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

12,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

5,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50Hz, 3-pol, størrelse S0 fjærklemmetilkopling