Siemens - Kontaktor med 2 NO kont. og 2 NC kont. , 230/400VAC 25A , spolespenning ACDC24V - 5TT5032-2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor med  2 NO kont. og 2 NC kont. , 230/400VAC  25A , spolespenning ACDC24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 24 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869435114

Elnummer

4161912

Leverandørens varenummer

5TT5032-2

Typebeskrivelse

4161912

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Antall Ethernet-utganger:

24 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

-99999 W

Maks lysrørslast:

-99999 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

-99999 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

-99999 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor med 2 NO kont. og 2 NC kont. , 230/400VAC 25A , spolespenning ACDC24V. Utvidet teknisk data ligger under FDV - 5TT50_ACDC kontaktor