Siemens - Kontaktor med 3 NO kont. og 1 NC kont. , 230/400VAC 40A , spolespenning AC230V DC220V - 5TT5041-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor med  3 NO kont. og 1 NC kont. , 230/400VAC  40A , spolespenning AC230V DC220V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 40 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869435206

Elnummer

4161917

Leverandørens varenummer

5TT5041-0

Typebeskrivelse

4161917

Nominell driftsstrøm:

40 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

1

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

-99999 W

Maks lysrørslast:

-99999 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

-99999 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

-99999 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor med 3 NO kont. og 1 NC kont. , 230/400VAC 40A , spolespenning AC230V DC220V. Utvidet teknisk data ligger under FDV - 5TT50_ACDC kontaktor