Siemens - Kontaktor med 4 NC kontakter , 230/400VAC 40A ACTIVIATION AC230V DC220V - 5TT5043-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 40 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869435244
Elnummer
4161921
Leverandørens varenummer
5TT5043-0
Typebeskrivelse
4161921
Nominell driftsstrøm:
40 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
4
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
-99999 W
Maks lysrørslast:
-99999 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
-99999 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
-99999 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
64 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Nynn fri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20