Siemens - Kontaktor rele, 2NO+2NC, AC 24V, 50/60HZ, størrelse S00, fjærklemmetilkopling - 3RH2122-2AB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor rele, 2NO+2NC, AC 24V, 50/60HZ, størrelse S00, fjærklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209786608

Elnummer

4163226

Leverandørens varenummer

3RH2122-2AB00

Typebeskrivelse

4163226

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Kontaktor rele 2NO+2NC, AC 24V, 50/60 HZ, størrelse S00, fjærklemmetilkopling