Siemens - Kontaktor Rele 44E 4NO+4NC DC 24V solenoid systems, skruklemmer - 3TH4244-0BF4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor Rele 44E 4NO+4NC DC 24V solenoid systems, skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 4

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209047976

Elnummer

4160340

Leverandørens varenummer

3TH4244-0BF4

Typebeskrivelse

4160340

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

4

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

6 A

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kontaktor rele 44E EN 50 011 4NO+4NC, skruklemmer DC drift DC solenoid system DC 110V