Siemens - Kontaktor rele, 6NO+2NC, AC 230V, 50/60HZ, størrelse S00, fjærklemmetilkopling - 3RH2262-2AP00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor rele, 6NO+2NC, AC 230V, 50/60HZ, størrelse S00, fjærklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209847804

Elnummer

4163229

Leverandørens varenummer

3RH2262-2AP00

Typebeskrivelse

4163229

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

6

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Kontaktor rele 6NO+2NC, AC 230V, 50/60 HZ, størrelse S00, fjærklemmetilkopling