Siemens - Kontaktor rele, 6NO+2NC, DC 24V, størrelse S00, fjærklemmetilkopling - 3RH2262-2BB40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 6
Merkedriftstrøm le, 400V - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209848672
Elnummer
4163245
Leverandørens varenummer
3RH2262-2BB40
Typebeskrivelse
4163245
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
6
Merkedriftstrøm le, 400V:
3 A
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme