Siemens - Kontaktor rele, 6NO+2NC, DC 24V, størrelse S00, skruklemmetilkopling - 3RH2262-1BB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor rele, 6NO+2NC, DC 24V, størrelse S00, skruklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209848498

Elnummer

4163237

Leverandørens varenummer

3RH2262-1BB40

Typebeskrivelse

4163237

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

6

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kontaktor rele 6NO+2NC, DC 24V, størrelse S00, skruklemmetilkopling