Siemens - KTP700 Mobile Panel 7", Profinet interface - 6AV2125-2GB03-0AX0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Støtter TCP/IP-protokoll - Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Type display - TFT
Display antall farger/grånyanser - 16777216
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047623404743
Elnummer
4332120
Leverandørens varenummer
6AV2125-2GB03-0AX0
Typebeskrivelse
4332120
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Type display:
TFT
Display antall farger/grånyanser:
16777216
Skjermdiagonal:
7 inch
Antall programerbare funksjonstaster:
8
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
1
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Med fargedisplay:
Ja
Maks horisontal oppløsning, display:
800
Maks vertikal oppløsning, display:
480
Nyttige prosjektminne/brukerminne:
12000 kByte
Med alfanumerisk tastatur:
nei
Antall knapper med LED:
8
Antall systemknapper:
0
Med aktiveringsknapp/dødmannsknapp:
nei
Med berøringsskjerm:
Ja
Med meldingsvarsel:
Ja
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):
Ja
Prosessverdivisning (utgang):
Ja
Prosesstandardverdi (inngang):
Ja
Med kvittering:
Ja
Med passordnivåer:
50
Skriverutgang tilgjengelig:
nei
Antall online-språk:
32
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Driftstemperaturområde:
0...45 °C
Egnet for nødstopp:
nei
Pluggbar tilkobling:
Ja
Maks fallhøyde (i henhold til IEC 60068-2-32):
1,2 m
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
248,4 mm
Høyde:
172 mm
Dybde:
89 mm
Vekt:
1,2 kg
7" TFT Widescreen touch display (800x480)
8x Trykknapper (m/LED)
2x Bakgrunnsbelyste trykknapper
Profinet interface
1x SD
1x USB
Konfigureres med WinCC Comfort V13 SP1 eller høyere


