Siemens - Lastbryter 100A,størrelse 2, rammelekmme for kabel,6-pol,1200VDC - 3KD3060-2NE20-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Antall poler - 6
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering - nei
Farge på kontrollelement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869514888
Elnummer
4334919
Leverandørens varenummer
3KD3060-2NE20-0
Typebeskrivelse
4334919
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Antall poler:
6
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering:
nei
Farge på kontrollelement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
-99999 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
4
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Låsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre