Siemens - Lastbryter 200A, ST3, 3P, side betjent høyre ,bryter uten vrider, flat terminal - 3KD3634-0PE40-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Lastbryter 200A, ST3, 3P, side betjent høyre ,bryter uten vrider, flat terminal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869472607

Elnummer

4332956

Leverandørens varenummer

3KD3634-0PE40-0

Typebeskrivelse

4332956

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

200 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

200 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

200 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

13 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

110 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

110 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

6

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

6

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Låsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Lastbryter 200A, ST 3, 3P, side betjent høyre ,bryter uten vrider, flat terminal