Siemens - Lastbryter 400A,størrelse 3,6-pol,1200VDC - 3KD4260-0PE20-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Antall poler - 6
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Andre
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869516028
Elnummer
4334908
Leverandørens varenummer
3KD4260-0PE20-0
Typebeskrivelse
4334908
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Antall poler:
6
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Andre
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
-99999 V
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
200 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
220 kW
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
6
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
6
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


