Siemens - Lastbryter 500A,størrelse 4,6-pol,1200VDC - 3KD4460-0QE20-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Lastbryter  500A,størrelse 4,6-pol,1200VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 500 A

  • Antall poler - 6

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Farge på kontrollelement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869516165

Elnummer

4334909

Leverandørens varenummer

3KD4460-0QE20-0

Typebeskrivelse

4334909

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

500 A

Antall poler:

6

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Egnet for gulvmontering:

nei

Farge på kontrollelement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

-99999 V

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

250 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

280 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

8

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

8

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Låsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3KD lastbryter serie kommer i 5 størrelser fra 16A til 1600A. Den kommer i 3, 4 og 6 pol utførelse. Den kan benyttes for AC og DC. Størrelse 1 og 2 fra 16A til 160A fimmes med rammeklemmer for Cu kabel. Størrelse 2 til 5 fra 80A til 1600A leveres med Flat terminal for bolt. Bruterserien er modulær oppbygget som gjør det enkelt å utvide, tilkoble hjelpekontakter eller sette på forskjellige vrigrep. Meget gode kontaktsett sikrer høy bryteevne. dette kommer spesielt godt med i størrelse 1 og 2 fra 16A til 160A, sammenlignet med andre lastbrytere.