Siemens - Lastbryter 80A,størrelse 2, rammelekmme for kabel,6-pol,1200VDC - 3KD2860-2NE20-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Lastbryter  80A,størrelse 2, rammelekmme for kabel,6-pol,1200VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A

  • Antall poler - 6

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869514642

Elnummer

4334918

Leverandørens varenummer

3KD2860-2NE20-0

Typebeskrivelse

4334918

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Antall poler:

6

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

-99999 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

4

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Låsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3KD lastbryter serie kommer i 5 størrelser fra 16A til 1600A. Den kommer i 3, 4 og 6 pol utførelse. Den kan benyttes for AC og DC. Størrelse 1 og 2 fra 16A til 160A fimmes med rammeklemmer for Cu kabel. Størrelse 2 til 5 fra 80A til 1600A leveres med Flat terminal for bolt. Bruterserien er modulær oppbygget som gjør det enkelt å utvide, tilkoble hjelpekontakter eller sette på forskjellige vrigrep. Meget gode kontaktsett sikrer høy bryteevne. dette kommer spesielt godt med i størrelse 1 og 2 fra 16A til 160A, sammenlignet med andre lastbrytere.