Siemens - LOGO! AM2 Utvidelsesmodul, PU: DC 12/24V, 2 AI, 0 - 10V eller 0/4 - 20mA - 6ED1055-1MA00-0BA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 2
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4034106029517
Elnummer
4505315
Leverandørens varenummer
6ED1055-1MA00-0BA2
Typebeskrivelse
4505315
Antall analoge innganger:
2
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
10 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm


