Siemens - LOGO! DM16 24, Utvidelsesmodul PU/I/O: 24V DC/24V DC/Trans., 8 DI/8 DO, 4TE - 6ED1055-1CB10-0BA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 8
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4034106029487
Elnummer
4505309
Leverandørens varenummer
6ED1055-1CB10-0BA2
Typebeskrivelse
4505309
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
8
Antall digitale utganger:
8
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Transistor
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...28,8 V
Utgangsstrøm:
0,3 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
1,5...2 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
71,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm