Utgått

Siemens - LYSDIODEKLEMME, 34 A, 4MM2 - 8WA1011-6EG25

Siemens
KopierKopier
Siemens - LYSDIODEKLEMME, 34 A, 4MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - LED og diode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209160828

Elnummer

1271564

Leverandørens varenummer

8WA1011-6EG25

Typebeskrivelse

1271564

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

4...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

LED og diode

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

4...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

4...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

4...4 mm²

Merkespenning:

24 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

2

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-99999...-99999 °C

Bredde:

6,5 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

64 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Andre

Rekkeklemme --dekkeklemme termoplast , tilkobling i begge ender, LED TERMINAL, RED, bredde 6,5mm størrelse 4 mm2