Siemens - Lystrykknapp.høy rød 16mm - 3SB2001-0LC01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Andre
Hulldiameter - 16 mm
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209027893
Elnummer
4333699
Leverandørens varenummer
3SB2001-0LC01
Typebeskrivelse
4333699
Farge på knapp:
Rød
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Andre
Hulldiameter:
16 mm
Type knapp:
Høy
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
12 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


