Siemens - MCCB_3VA25_3P_55KA_ETU340,ELISA, LI VERN, IN=800A, IR=320A-800A, II=10xIN, bolt - 3VA2580-5HK32-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 320...800 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4042948835388
Elnummer
4332136
Leverandørens varenummer
3VA2580-5HK32-0AA0
Typebeskrivelse
4332136
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
800 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
55 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
320...800 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
8000...8000 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40