Siemens - MELLOMLAGSPLATE GUL - 8WA1820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Andre
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209157651
Elnummer
1271025
Leverandørens varenummer
8WA1820
Typebeskrivelse
1271025
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Andre
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Mellomlagsplate for størrelse 1, 1.5 og 2.5
ProduktbladPDF


