Siemens - MELLOMLAGSPLATE, GUL - 8WA1823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Andre
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161436
Elnummer
1271213
Leverandørens varenummer
8WA1823
Typebeskrivelse
1271213
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Andre
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Mellomlagsplate 35mm2, gul
ProduktbladPDF