Siemens - MELLOMLAGSPLATER, 6MM2 - 8WA1822-7TH00

Siemens
KopierKopier
Siemens - MELLOMLAGSPLATER, 6MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Andre

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209161306

Elnummer

1271478

Leverandørens varenummer

8WA1822-7TH00

Typebeskrivelse

1271478

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Andre

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Mellomlagsplate for INSTA rekkeklemmer størrelse 2.5 og TRANSF. TERMINALS størrelse 6