Utgått

Siemens - MELLOMRELE M/OVERSP.BEGR. - 3TX4090-0D

Siemens
KopierKopier
Siemens - MELLOMRELE M/OVERSP.BEGR.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type spesifikasjon - Direktemontering

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 17...30 V

  • Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V - 0 A

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209053892

Elnummer

4161281

Leverandørens varenummer

3TX4090-0D

Typebeskrivelse

4161281

Type spesifikasjon:

Direktemontering

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

17...30 V

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Med integrert beskyttelseskrets:

nei

INTERFACE WITH LED FOR SWITCH POSITION WITH SURGE SUPPRESSION FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS: 2TF30 TO 3TF35, 3TF40 TO 3TF45