Siemens - Merkeplate Sirius Act for potensiometer sort med hvit skrift 0-10. - 3SU1900-0BG16-0RT0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rund
Bredde - 40 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209954168
Elnummer
4300089
Leverandørens varenummer
3SU1900-0BG16-0RT0
Typebeskrivelse
4300089
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rund
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
40 mm
Merkeplate Sirius Act for potensiometer sort med hvit skrift 0-10