Siemens - MERKESKILT M.TEKST:X 1 - 8WA8826-0AA

Siemens
KopierKopier
Siemens - MERKESKILT M.TEKST:X 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Bokstaver

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 20 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209170506

Elnummer

1271586

Leverandørens varenummer

8WA8826-0AA

Typebeskrivelse

1271586

Påtrykt:

Bokstaver

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

20 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Merkeskilt med tekst :X1, 100 stk i pakke