Siemens - MINIZED, sikring lastbryter, D01, 3-pol, In: 16 A, Un AC: 400 V - 5SG7631-0KK16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - D01
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869475899
Elnummer
1642841
Leverandørens varenummer
5SG7631-0KK16
Typebeskrivelse
1642841
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
D01
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Minized lastsikringskillebryter i kompakt design som kan betjenes med last.