Siemens - Nøkkelvender1-0-2 impuls1S1S - 3SB2210-4QA01

Siemens
KopierKopier
Siemens - Nøkkelvender1-0-2 impuls1S1S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Med lyskilde - nei

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

  • Kan belyses - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209106512

Elnummer

4333730

Leverandørens varenummer

3SB2210-4QA01

Typebeskrivelse

4333730

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Med lyskilde:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

16 mm

Åpningens bredde:

19 mm

Åpningens høyde:

20 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Matespenningsområde:

5...250 V

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

KEYSWITCH, 16MM, ROUND, PLASTIC, CES, 3 SWITCH POSITIONS I>O