Siemens - NH-SIKRING 500V/100A STR.1 - 3NA7130

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING 500V/100A STR.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 100 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869071831

Elnummer

1668434

Leverandørens varenummer

3NA7130

Typebeskrivelse

1668434

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH1

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

100 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Nominell spenning DC:

440 V

Effekttap ved merkestrøm:

8,45 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med uisolert GRIP LUGS med kombinert indikator størrelse 1, 100A, AC 500V/DC 440V