Siemens - NH-SIKRING 500V/125A STR.00 - 3NA7832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 125 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869071732
Elnummer
1668237
Leverandørens varenummer
3NA7832
Typebeskrivelse
1668237
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
125 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
250 V
Effekttap ved merkestrøm:
8,9 W


