Siemens - NH-SIKRING 500V/50A STR.000 - 3NA7820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 50 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869071671
Elnummer
1668225
Leverandørens varenummer
3NA7820
Typebeskrivelse
1668225
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
50 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
250 V
Effekttap ved merkestrøm:
3,8 W


