Siemens - NH-SIKRING 500V1000A STR.4A - 3NA3680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4a
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 1000 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869056708
Elnummer
1668776
Leverandørens varenummer
3NA3680
Typebeskrivelse
1668776
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4a
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
1000 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
440 V
Effekttap ved merkestrøm:
74 W