Siemens - NH-SIKRING AM 400A 660V - 3ND2260

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING AM 400A 660V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 400 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869268231

Elnummer

1668132

Leverandørens varenummer

3ND2260

Typebeskrivelse

1668132

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

400 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

30,8 W

LV HRC sikring (NH) A.M. med uisolert GRIP LUGS størrelse 2, 400A, AC 690 V