Siemens - NH-SIKRING AM 50A 500V - 3ND1820

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING AM 50A 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 50 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869020303

Elnummer

1668110

Leverandørens varenummer

3ND1820

Typebeskrivelse

1668110

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

50 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

2,4 W

LV HRC sikring (NH) A.M. med uisolert GRIP LUGS størrelse 00, 50A, 500V