Siemens - NULLEDERKLEMME,ENKEL,BLÅ,16MM2 - 8WA1604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 1
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209156883
Elnummer
1271412
Leverandørens varenummer
8WA1604
Typebeskrivelse
1271412
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
1
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Merkespenning:
500 V
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-99999...-99999 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
10 mm
Dybde:
55 mm
Tilkoblingsplate kreves:
nei
Egnet for N-samleskinne:
6 x 6 mm