Siemens - NULLEDERKLEMME,ENKEL,BLÅ,2,5MM - 8WA1011-1NF01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 1
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209160361
Elnummer
1271363
Leverandørens varenummer
8WA1011-1NF01
Typebeskrivelse
1271363
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
1
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-99999...-99999 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
6 mm
Dybde:
55 mm
Tilkoblingsplate kreves:
nei
Egnet for N-samleskinne:
6 x 6 mm


