Siemens - Overspenningsbegrenser/RC-LED - 3RT1956-1CC00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 48...127 V
Driftspenning ved DC - 70...150 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209456778
Elnummer
4164909
Leverandørens varenummer
3RT1956-1CC00
Typebeskrivelse
4164909
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
48...127 V
Driftspenning ved DC:
70...150 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
48...127 V
SURGE SUPPRESSOR./RC ELEMENT FOR CONTACTOR MOD.S6/S10/S12 FOR US = AC 48-127V/DC 70-150V


