Siemens - Overspenningsbegrenser/RC-LED - 3RT1956-1CD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209456785
Elnummer
4164910
Leverandørens varenummer
3RT1956-1CD00
Typebeskrivelse
4164910
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
SURGE SUPPRESSOR./RC ELEMENT FOR CONTACTOR MOD.S6/S10/S12 FOR US = AC127-240V/DC150-250V


