Siemens - Overspenningsbegrenser RC-ledd - 3TX4490-3T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 127...127 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209054585
Elnummer
4160186
Leverandørens varenummer
3TX4490-3T
Typebeskrivelse
4160186
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...127 V
SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT AC 127 TO 240V/DC 150 TO 250V FOR PLUGGING ONTO CONTACTORS WITHOUT/WITH AUX.CONTACT BLOCKS


