Siemens - Overspenningsbegrenser varistor m/LED - 3TX4490-4G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209054646
Elnummer
4160190
Leverandørens varenummer
3TX4490-4G
Typebeskrivelse
4160190
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
SURGE SUPPRESSOR VARISTOR WITH LED AC 24 TO 48V/DC 12 TO 24V FOR PLUGGING ONTO CONTACTORS WITHOUT/WITH AUXIL.CONT.BLOCKS


