Siemens - Overspenningsvern, RC ledd, AC 24...48V, DC 24...70V, for Kontaktor størrelse S0, - 3RT2926-1CB00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Med LED-visning - nei
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 24...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209779365
Elnummer
4162228
Leverandørens varenummer
3RT2926-1CB00
Typebeskrivelse
4162228
Funksjon:
RC-krets
Med LED-visning:
nei
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
24...70 V
Overspenningsvern, RC ledd, AC 24...48V, DC 24...70V, for Kontaktor størrelse S0