Siemens - Panel Basic 2nd KTP1200 DP Touch og taster 12" Profibus - 6AV2123-2MA03-0AX0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter PROFIBUS-protokoll - Ja
Type display - TFT
Skjermdiagonal - 12 inch
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4034106029258
Elnummer
4331891
Leverandørens varenummer
6AV2123-2MA03-0AX0
Typebeskrivelse
4331891
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Type display:
TFT
Skjermdiagonal:
12 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
1280
Maks vertikal oppløsning, display:
800
Antall programerbare funksjonstaster:
10
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
1
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Med programvaregrensesnitt:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Med fargedisplay:
Ja
Display antall farger/grånyanser:
65536
Antall grå- / blåtoner I displayet:
0
Nyttige prosjektminne/brukerminne:
10000 kByte
Med talltastatur:
Ja
Med alfanumerisk tastatur:
Ja
Antall knapper med LED:
0
Antall systemknapper:
0
Med meldingsvarsel:
Ja
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):
Ja
Prosessverdivisning (utgang):
Ja
Prosesstandardverdi (inngang):
Ja
Med kvittering:
Ja
Med passordnivåer:
50
Skriverutgang tilgjengelig:
nei
Antall online-språk:
10
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Driftstemperaturområde:
0...50 °C
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Frontbredde:
330 mm
Fronthøyde:
245 mm
Innbyggingsdybde:
60 mm


