Siemens - PB FC RS485 PLUGG M/PG 1.5Mbit - 6ES7972-0BA30-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 15 mm
Høyde - 57,6 mm
Dybde - 39,5 mm
Omgivelsestemperatur - -40...70 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515062912
Elnummer
4510862
Leverandørens varenummer
6ES7972-0BA30-0XA0
Typebeskrivelse
4510862
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
15 mm
Høyde:
57,6 mm
Dybde:
39,5 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...70 °C
Type låsemekanisme:
Nippel
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS, WITH TILTED OUTGOING CABLE,INSUL.PIERCING CONN.DEV., 15 X 57,6 X 39,5 MM (WXHXD), MAX.1.5 MBAUD,W/O LAN TERMINAT. RESIST. A.PG CONNECTION SOCKET


