Siemens - PB RS485 PLUGG 180 U/PG - 6GK1500-0EA02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 9
Kapslingsmateriale - Andre
Bredde - 15 mm
Høyde - 57 mm
Dybde - 39 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169400800
Elnummer
4510856
Leverandørens varenummer
6GK1500-0EA02
Typebeskrivelse
PROFIBUS, BUS CONNECTORS RS485
Antall poler:
9
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
15 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
39 mm
Omgivelsestemperatur:
-25...80 °C
Type låsemekanisme:
Nippel
Driftstemperaturområde:
0...60 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
SIMATIC NET, PROFIBUS Buss plugg med aksial utløpsvinkel for industry PC, SIMATIC OP, OLM, overføringshastighet 12 Mbit/s, termineringsmotstand, metal


